キングジム
スタックバスケット チェスト KSP002SCシリーズ
上段はすぐに取り出したいもの、下段はスッキリとキレイに隠したいもの。、用途に合わせて使い分けできます
仕様
●外形寸法:開いた時/約366(H)×340(W)×336(D)mm(収納上部サイズ:約115(H)×320(W)×320(D)mm、収納下部サイズ/約130(H)×320(W)×320(D)mm)、たたんだ時/約485(H)×340(W)×36(D)mm●重量:約1,200g●耐荷重:1個あたり3kg(上段:2kg、下段:1kg)※積み重ね可能段数:2段
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86409796
KSP002SC-B
67-4813-70
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86409805
KSP002SC-K
67-4813-69
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください