スタックバスケット ハーフ KSP002SHシリーズ

スタックバスケット ハーフ KSP002SHシリーズ - キングジムスタックバスケット ハーフ KSP002SHシリーズ - キングジム

投げ込み収納にピッタリ、スリムなハーフサイズのスタックバスケットです

仕様●外形寸法:開いた時/約366(H)×170(W)×336(D)mm(収納袋部分:約250(H)×160(W)×320(D)mm)、たたんだ時/約485(H)×170(W)×36(D)mm●重量:約800g●耐荷重:1個あたり3kg ※積み重ね可能段数:2段内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86409778KSP002SH-B67-4813-68
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
86409787KSP002SH-K67-4813-67
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする