曜日別特売

タップ HSS/ISO EA829Jシリーズ

タップ HSS/ISO EA829Jシリーズ - エスコタップ HSS/ISO EA829Jシリーズ - エスコタップ HSS/ISO EA829Jシリーズ - エスコ

各サイズ(先、中、上)3本入です。

仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:115×170×40(H)mm●入数:21本アズワン品番67-4721-18内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86378935EA829J
オープン
13,200
14,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする