マイクロチップ 200μL ラック入り未滅菌 96本×10個入

マイクロチップ 200μL ラック入り未滅菌 96本×10個入 - ラブコンマイクロチップ 200μL ラック入り未滅菌 96本×10個入 - ラブコンマイクロチップ 200μL ラック入り未滅菌 96本×10個入 - ラブコンマイクロチップ 200μL ラック入り未滅菌 96本×10個入 - ラブコン

厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。、片手で開閉が可能なヒンジ式ラックです。

仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:49.66mm●材質:ラック/ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他内容量1箱(10個×96本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
864307081093-96067-5190-58
8,300
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
864307171030-96067-5190-57
8,300
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする