唾液採取セット 個包装 TFシリーズ

唾液採取セット 個包装 TFシリーズ - ユーケンサイエンス唾液採取セット 個包装 TFシリーズ - ユーケンサイエンス

ストロータイプが新登場!、ファネルの廃棄無し、唾液採取後のストローはチューブの中へファネル(漏斗)と違い唾液採取後はチューブへストローを入れて提出可能です。、ストローは一般的なストローより広口(10mm)なので採取が簡単です。、チューブは5.0mLチューブと15mL遠沈管から選べます。

全21種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86455594TF-50TS1個(100セット)67-5250-97
14,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
86455610TF-151個(100セット)67-5250-91
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
86455619TF-15T-51個(100セット)67-5251-01
50,000
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
86455628TF-50T1個(100セット)67-5250-95
10,000
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
86455637TF-50KST1個(100セット)67-5251-04
9,000
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
86455646TF-15-5S1個(500セット)67-5250-94
75,000
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
86455655TF-50KSTS1個(100セット)67-5251-06
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
86455664TF-15S1個(100セット)67-5250-93
15,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
86455680TF-50T-5S1個(500セット)67-5250-98
70,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
86455689TF-50S1個(100セット)67-5250-89
15,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
86455698TF-15KST1個(100セット)67-5251-07
9,000
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
86455707TF-15TS1個(500セット)67-5251-02
14,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
86455716TF-50-51個(500セット)67-5250-88
60,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
86455725TF-50-5S1個(500セット)67-5250-90
75,000
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
86455734TF-15T1個(100セット)67-5250-99
10,000
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
86455750TF-50KST-51個(500セット)67-5250-77
45,000
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
86455759TF-50T-51個(500セット)67-5250-96
50,000
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
86455768TF-15T-5S1個(500セット)67-5251-03
70,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
86455777TF-501個(100セット)67-5250-87
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
86455786TF-15-51個(500セット)67-5250-92
60,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
86455795TF-50KST-5S1個(500セット)67-5251-05
65,000
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする