東罐興業
紙容器 PCシリーズ
アイスクリーム、ヨーグルト、納豆分野をはじめ各種食材に適した紙容器です
仕様
●口径:69.5mm●高さ:55.7mm●底径:49.2mm●満杯容量:126mL
アズワン品番
67-5215-50
内容量
1ケース(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86445067
PC-90
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください