東罐興業
紙容器 デリカラインアソート2 PCシリーズ
アイスクリーム、ヨーグルト、納豆分野をはじめ各種食材に適した紙容器です
仕様
●口径:97.4mm●高さ:78.5mm●底径:78.8mm●満杯容量:396mL
アズワン品番
67-5215-43
内容量
1ケース(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86445076
PC-395
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください