曜日別特売

プロ用リードペーパー100 2ロール×8個入

プロ用リードペーパー100 2ロール×8個入 - ライオンハイジーン

魚や肉のドリップを吸収。食材表面の乾燥を防ぐので、品質・鮮度を保ち変色を防止します。吸油性、吸水性に優れ、揚げ物の油切りや野菜・サラダ・豆腐の水切りなどにご活用いただけます。ろ過性に優れており、目詰まりせずにきめ細かな油こしや出汁こしができます。たっぷり使える100枚巻き。環境に配慮したFSC認証パルプ使用。

仕様●1枚当り寸法(mm):385×240●個装(mm):幅/256、高さ/390、奥行/128●外装(mm):幅/516、高さ/410、奥行/515●重量(kg):個装/0.8、外装/6.5●入数:1ケース(100枚×2ロール×8個入)アズワン品番67-4782-72内容量1ケース(8個×2ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86403277PTGL*LTL
11,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする