曜日別特売

SUS 316 アームロック E ホースシャンクアダプター SUS-Eシリーズ

SUS 316 アームロック E ホースシャンクアダプター SUS-Eシリーズ - コンサス

ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズ製を用意。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃え。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。

仕様●ボディー・ノーズ:プラグ(オス)●接続部の種類:ホース取付用●使用環境・用途:標準 ・ 食品・飲料機器内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86433395SUS-E20-VP67-5200-53
5,300
5,247
5,772(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433404SUS-E65-VP67-5200-58
16,000
15,840
17,424(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433420SUS-E25-VP67-5200-54
6,200
6,138
6,752(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433429SUS-E100-VP67-5200-60
33,000
32,670
35,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433438SUS-E32-VP67-5200-55
6,900
6,831
7,514(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433447SUS-E50-VP67-5200-57
8,200
8,118
8,930(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433456SUS-E80-VP67-5200-59
19,300
19,107
21,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433465SUS-E15-VP67-5200-52
5,300
5,247
5,772(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433474SUS-E40-VP67-5200-56
7,600
7,524
8,276(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする