曜日別特売

SUS 316 アームロック DC ダストキャップ SUS-DCシリーズ

SUS 316 アームロック DC ダストキャップ SUS-DCシリーズ - コンサス

シール面を痛めたり、埃が付着するのを防ぐためのキャップ。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。

仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86433490SUS-DC32-VP67-5200-64
9,000
8,910
9,801(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433499SUS-DC40-VP67-5200-65
10,500
10,395
11,435(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433508SUS-DC15-VP67-5200-61
6,900
6,831
7,514(税込)
10日以内出荷
返品不可
86433517SUS-DC20-VP67-5200-62
6,900
6,831
7,514(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433526SUS-DC80-VP67-5200-68
19,600
19,404
21,344(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433535SUS-DC25-VP67-5200-63
8,000
7,920
8,712(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433544SUS-DC50-VP67-5200-66
13,500
13,365
14,702(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433560SUS-DC65-VP67-5200-67
16,300
16,137
17,751(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433569SUS-DC100-VP67-5200-69
25,700
25,443
27,987(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする