曜日別特売

折りたたみ電動アシスト自転車 オフタイム BE-FW071シリーズ

折りたたみ電動アシスト自転車 オフタイム BE-FW071シリーズ - パナソニック サイクルテック(Panasonic)折りたたみ電動アシスト自転車 オフタイム BE-FW071シリーズ - パナソニック サイクルテック(Panasonic)折りたたみ電動アシスト自転車 オフタイム BE-FW071シリーズ - パナソニック サイクルテック(Panasonic)折りたたみ電動アシスト自転車 オフタイム BE-FW071シリーズ - パナソニック サイクルテック(Panasonic)折りたたみ電動アシスト自転車 オフタイム BE-FW071シリーズ - パナソニック サイクルテック(Panasonic)折りたたみ電動アシスト自転車 オフタイム BE-FW071シリーズ - パナソニック サイクルテック(Panasonic)折りたたみ電動アシスト自転車 オフタイム BE-FW071シリーズ - パナソニック サイクルテック(Panasonic)折りたたみ電動アシスト自転車 オフタイム BE-FW071シリーズ - パナソニック サイクルテック(Panasonic)

ライフスタイルを広げる折りたたみモデル、軽量アルミフレームで車載もしやすい

仕様●全長:1,520mm●全幅:570mm●ハンドル高さ:930mm●サドル高:790~955mm●折りたたみ時寸法:高さ/670mm、長さ/880mm、幅/490mm●タイヤ(前/後)●▼前:18×1.75HE●▼後:20×1.75HE●乗車適応身長目安:149~185cm●総車両質量(バッテリーを含む):19.8kg●変速機方式:外装7段シフト(外装7段変速 47T×12-28T)●走行距離目安:パワーモード/約30km、オートマチックモード/約38km、ロングモード/約53km●バッテリー 種類:リチウムイオンバッテリー●電池 電圧/容量:25.2V-8Ah(14cells)●スタンド式専用充電器(小型急速充電):充電時間/約3.0時間(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。)●照明装置:バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)●施錠方式後輪:ワイヤ錠付(1キー2ロック)●制動装置:前輪/サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪/ローラーブレーキ●その他仕様:液晶スイッチ5・スポーツサドル・サドルガードマン●※個人宅への配送不可となります。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86433797BE-FW07167-5200-95
164,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
86433806BE-FW07167-5200-94
164,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
86433815BE-FW07167-5200-96
164,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
86433824BE-FW07167-5200-97
164,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする