ササガワ
カタログホルダー A4 三ッ折
シンプルな4段の卓上用のカタログホルダーです。
仕様
●対応サイズ:A4三つ折り●規格:A6●サイズ:ハガキ本体/幅114×奥行203×高さ255mm、カタログ収納部サイズ/幅110×奥行32mm●材質:スチロール樹脂
アズワン品番
67-4912-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86410907
32-8772
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください