マルチベスト SVWMULTI-01Xシリーズ

マルチベスト SVWMULTI-01Xシリーズ - メディカル・エイドマルチベスト SVWMULTI-01Xシリーズ - メディカル・エイドマルチベスト SVWMULTI-01Xシリーズ - メディカル・エイド

電磁波、静電気、冷気、細菌対策用のインナーウェアです、高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」を使用、表地は1mm以上の荒目メッシュ素材で通気性・放熱性も良くい、吸湿性のよい裏地を使用しています、下着として中に着ると暖かく、Tシャツとして外に着ると涼しい、ウォームとクールビズの両方に対応、銀の抗菌力でウィルスや細菌を除菌し消臭効果があります、10MHz~10GHzの高周波電磁波を約98%カットします(素材値)、人体を模擬した人体ファントムで電磁波防護製品の防護効果を検証しています、ニッケル等の金属メッキは不使用、純銀を使用しているため金属アレルギーを起こしにくく人体に優しい素材です

内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86343269SVWMULTI-01X0267-4602-37
28,900
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
86343278SVWMULTI-01X0367-4602-38
28,900
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
86343287SVWMULTI-01X0167-4602-36
28,900
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
86343296SVWMULTI-01X0467-4602-39
28,900
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする