電磁波防護エプロン IH調理器対応・IH安心 IHAPRONシリーズ

電磁波防護エプロン IH調理器対応・IH安心 IHAPRONシリーズ - メディカル・エイド電磁波防護エプロン IH調理器対応・IH安心 IHAPRONシリーズ - メディカル・エイド電磁波防護エプロン IH調理器対応・IH安心 IHAPRONシリーズ - メディカル・エイド電磁波防護エプロン IH調理器対応・IH安心 IHAPRONシリーズ - メディカル・エイド電磁波防護エプロン IH調理器対応・IH安心 IHAPRONシリーズ - メディカル・エイド電磁波防護エプロン IH調理器対応・IH安心 IHAPRONシリーズ - メディカル・エイド電磁波防護エプロン IH調理器対応・IH安心 IHAPRONシリーズ - メディカル・エイド電磁波防護エプロン IH調理器対応・IH安心 IHAPRONシリーズ - メディカル・エイド

人体を模擬した人体ファントムで電磁波防護製品の防護効果を検証しています、低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます、EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60dB(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100dB(約99.9~99.999%)シールドします、エプロンからEMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能

内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86343138IHAPRON-03XXPK67-4602-26
34,200
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
86343147IHAPRON-05XXOL67-4602-27
44,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
86343156IHAPRON-07XXPK67-4602-30
39,600
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86343165IHAPRON-05XXPK67-4602-28
44,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
86343174IHAPRON-07XXOL67-4602-29
39,600
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86343190IHAPRON-01XXPK67-4602-24
22,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
86343199IHAPRON-01XXOL67-4602-23
22,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
86343208IHAPRON-03XXOL67-4602-25
34,200
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする