デジタル台はかり 本質安全防爆型/検定品/載台スチール仕様 KL-IS-Kシリーズ

デジタル台はかり 本質安全防爆型/検定品/載台スチール仕様 KL-IS-Kシリーズ - クボタ(Kubota)

ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に適しています。

内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86417758KL-IS-K150A-SS67-4926-53
209,000
取扱い終了
返品不可
86417767KL-IS-K150A-SS67-4926-49
209,000
取扱い終了
返品不可
86417776KL-IS-K60A-SS67-4926-45
209,000
取扱い終了
返品不可
86417785KL-IS-K150A-SS67-4926-51
209,000
取扱い終了
返品不可
86417794KL-IS-K60A-SS67-4926-43
209,000
取扱い終了
返品不可
86417810KL-IS-K60A-SS67-4926-41
209,000
取扱い終了
返品不可
86417819KL-IS-K60A-SS67-4926-39
209,000
取扱い終了
返品不可
86417828KL-IS-K150A-SS67-4926-47
209,000
取扱い終了
返品不可
86417837KL-IS-K60A-SS67-4926-44
209,000
取扱い終了
返品不可
86417846KL-IS-K150A-SS67-4926-54
209,000
取扱い終了
返品不可
86417855KL-IS-K150A-SS67-4926-52
209,000
取扱い終了
返品不可
86417864KL-IS-K60A-SS67-4926-42
209,000
取扱い終了
返品不可
86417880KL-IS-K150A-SS67-4926-50
209,000
取扱い終了
返品不可
86417889KL-IS-K150A-SS67-4926-48
209,000
取扱い終了
返品不可
86417898KL-IS-K60A-SS67-4926-40
209,000
取扱い終了
返品不可
86417907KL-IS-K60A-SS67-4926-46
209,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする