曜日別特売

デジタル台はかり 本質安全防爆型/高精度検定品/載台スチール仕様 KL-IS-K32SH-SSシリーズ

デジタル台はかり 本質安全防爆型/高精度検定品/載台スチール仕様 KL-IS-K32SH-SSシリーズ - クボタ(Kubota)

ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に適しています。

内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86418354KL-IS-K32SH-SS67-4927-03
220,000
取扱い終了
返品不可
86418370KL-IS-K32SH-SS67-4927-08
220,000
取扱い終了
返品不可
86418379KL-IS-K32SH-SS67-4927-06
220,000
取扱い終了
返品不可
86418388KL-IS-K32SH-SS67-4927-01
220,000
取扱い終了
返品不可
86418397KL-IS-K32SH-SS67-4926-99
220,000
取扱い終了
返品不可
86418406KL-IS-K32SH-SS67-4927-05
220,000
取扱い終了
返品不可
86418415KL-IS-K32SH-SS67-4927-11
220,000
取扱い終了
返品不可
86418424KL-IS-K32SH-SS67-4927-09
220,000
取扱い終了
返品不可
86418440KL-IS-K32SH-SS67-4927-10
220,000
取扱い終了
返品不可
86418449KL-IS-K32SH-SS67-4927-07
220,000
取扱い終了
返品不可
86418458KL-IS-K32SH-SS67-4927-04
220,000
取扱い終了
返品不可
86418467KL-IS-K32SH-SS67-4927-02
220,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする