曜日別特売

レンズホルダー YSシリーズ

レンズホルダー YSシリーズ - 八洲光学工業レンズホルダー YSシリーズ - 八洲光学工業

レンズ、フィルター等を組み込むホルダーです。、真ん中にレンズ等を入れて、ネジリングで固定します。、レンズホルダーはレンズ厚み1.5mm~3.5mmまでセット可能です。、取り付け部がCマウントになっており、Cマウント装置にご利用できます。、※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm、防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86452679YS-0103H67-5228-19
4,090
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
86452688YS-0100H67-5228-15
4,090
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
86452697YS-0102H67-5228-17
4,090
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
86452706YS-0131H67-5228-18
4,090
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
86452715YS-0101H67-5228-16
4,090
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする