曜日別特売

肉厚レンズホルダー YSシリーズ

肉厚レンズホルダー YSシリーズ - 八洲光学工業

レンズ、フィルター等を組み込むホルダーです。、真ん中にレンズ等を入れて、ネジリングで固定します。、肉厚レンズホルダーはレンズ厚み5mm~10mmまでセット可能です。、取り付け部がCマウントになっており、Cマウント装置にご利用できます。、※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm、防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86452724YS-0129H67-5228-21
4,670
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
86452740YS-0130H67-5228-20
4,670
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
86452749YS-0128H67-5228-22
4,670
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする