フォースゲージ FGシリーズ

フォースゲージ FGシリーズ - A-Gas Japan(旧:FUSO)

引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。、測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)、用途に応じた測定用先端アダプタ付属、ゴムなどの引っぱり強度試験に、接着剤の接着強度用に

仕様●ピーク値ホールド機能●ローバッテリー表示機能●測定範囲●▼0~196N●▼0~20kg●表示分解能:0.05N(0.01kg)●本体精度:±(0.5%+2dgt.)●表示単位:N、kg、LB切替可●計測軸:オスネジM5●使用環境:0~50℃、80%:RH以下●電源:単3電池×6本●サイズ/質量:227L×83W×39Dmm/約550g●標準付属品:単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書アズワン品番67-4753-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86392479FG-20KG
99,000
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする