曜日別特売

ビニールサニタリーバッグ 5000枚入 SB-1230シリーズ

ビニールサニタリーバッグ 5000枚入 SB-1230シリーズ - 三和[店舗什器・備品]ビニールサニタリーバッグ 5000枚入 SB-1230シリーズ - 三和[店舗什器・備品]

トイレに備え付けで使用するサニタリーバッグです、ホテル・旅館などの宿泊施設に。

仕様●サイズ:W120×H300mm●素材:PE●厚み:0.06mm●内袋:500枚×10袋内容量1ケース(5000枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86410715SB-1230-BK67-4814-77
35,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
86410724SB-123067-4814-76
35,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする