曜日別特売

サテンハンガー 100本入 YGシリーズ

サテンハンガー 100本入 YGシリーズ - サンワ(ハンガー)サテンハンガー 100本入 YGシリーズ - サンワ(ハンガー)

高級感のある布製のドレスハンガーです

仕様●サイズ:幅425×厚さ40mm●素材:サテン内容量1ケース(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86410627YG-03BLK67-4814-62
62,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
86410636YG-01S67-4814-60
62,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする