広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADNシリーズ

広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADNシリーズ - アイ電子技研広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADNシリーズ - アイ電子技研広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADNシリーズ - アイ電子技研広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADNシリーズ - アイ電子技研広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADNシリーズ - アイ電子技研広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADNシリーズ - アイ電子技研広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADNシリーズ - アイ電子技研広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADNシリーズ - アイ電子技研

最大600℃までの風速と風温が測定できます。乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。、赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。風速と風温を同時に表示します。、アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。、センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。、JIS規格T8202適合品。、【用途】煙道の流速・温度測定乾燥炉の流速・温度分布測定製造装置の排気風速測定恒温層内の風速分布測定各種ガス体の微流速測定

内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86409559V-02-ADN200-B67-4813-22
320,000
319,800
351,780(税込)
38日以内出荷
返品不可
86409568V-02-ADN300-B67-4813-24
420,000
419,800
461,780(税込)
38日以内出荷
返品不可
86409577V-02-ADN200-A67-4813-21
320,000
319,800
351,780(税込)
38日以内出荷
返品不可
86409586V-02-ADN300-A67-4813-23
420,000
419,800
461,780(税込)
38日以内出荷
返品不可
86409595V-02-ADN600-A67-4813-27
650,000
649,800
714,780(税込)
38日以内出荷
返品不可
86409604V-02-ADN500-B67-4813-26
500,000
499,800
549,780(税込)
38日以内出荷
返品不可
86409620V-02-ADN500-A67-4813-25
500,000
499,800
549,780(税込)
38日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする