曜日別特売

混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ

混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ - エスコ混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ - エスコ混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ - エスコ

濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。

仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●タンク内フィルター付●計量ダイヤル付●タンクの側面に目盛付アズワン品番67-4716-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86377937EA115MS-6PA
オープン
11,200
12,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする