アズワン
アルミナセラミック基板 Al2O3シリーズ
アルミナセラミック(Al2O3)純度99%基板です。
電気絶縁性・耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性・耐食性に優れています。
仕様
7×(10^-6/℃)●吸水率:0%●白色
材質
アルミナ96%セラミックス
色
白色
熱伝導率(W/mk)
10
吸水率(%)
0
線膨張係数(×10
-6
/℃)
7
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86341476
Al2O3-190.5x139.7x1.0t
1セット(5枚)
1
190.5×139.7
67-4574-98
¥
30,000
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86341485
Al2O3-□114-1.0t
1セット(5枚)
1
114×114
67-4574-96
¥
24,000
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
33日以内出荷
返品不可
86341494
Al2O3-□120-0.25t
1枚
0.25
120×120
67-4574-99
¥
30,000
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86341510
Al2O3-□120.65-0.635t
1セット(5枚)
0.635
120.65×120.65
67-4574-97
¥
24,000
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
17日以内出荷
返品不可
86341519
Al2O3-□114-0.38t
1セット(5枚)
0.38
114×114
67-4574-95
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください