曜日別特売

洗える リネンライクのチャールストンスリッパ Mサイズ 3足セット 10-4-430シリーズ

洗える リネンライクのチャールストンスリッパ Mサイズ 3足セット 10-4-430シリーズ - ストロング洗える リネンライクのチャールストンスリッパ Mサイズ 3足セット 10-4-430シリーズ - ストロング洗える リネンライクのチャールストンスリッパ Mサイズ 3足セット 10-4-430シリーズ - ストロング洗える リネンライクのチャールストンスリッパ Mサイズ 3足セット 10-4-430シリーズ - ストロング洗える リネンライクのチャールストンスリッパ Mサイズ 3足セット 10-4-430シリーズ - ストロング洗える リネンライクのチャールストンスリッパ Mサイズ 3足セット 10-4-430シリーズ - ストロング洗える リネンライクのチャールストンスリッパ Mサイズ 3足セット 10-4-430シリーズ - ストロング洗える リネンライクのチャールストンスリッパ Mサイズ 3足セット 10-4-430シリーズ - ストロング

ナチュラルな色味がお洋服やインテリアにマッチする、リネンライク生地を使用した洗えるゲストスリッパです。、足を包み込むルームシューズタイプの形状。、モデルルーム、サロンなどでのお客様用、また学校行事にもオススメです。

仕様●サイズ:M(約25cmまで)●左右付き●材質:甲・インソール・甲裏/ポリエステル、底裏/ベージュのPVC(滑りにくい素材)●こちらの商品はお洗濯が可能です。やさしく手洗いしていただき、タオル等で水分を吸い込ませた後、陰干ししてください。●入数:3足セット/1袋内容量1袋(3足)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8641911510-4-430-5967-4934-03
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
8641912410-4-430-5567-4934-05
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
8641914010-4-430-5667-4934-04
5,400
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする