曜日別特売

ゴムシート板材 軟質クロロプレンゴム CB245NEシリーズ

ゴムシート板材 軟質クロロプレンゴム CB245NEシリーズ - マクセルクレハゴムシート板材 軟質クロロプレンゴム CB245NEシリーズ - マクセルクレハ

硬さ(タイプAデュロメータ):45、引張強さ(MPa):5.6、伸び(%):340、色調:黒色、RoHS2 対応(2023年3月現在)

内容量1枚
全12種類を絞り込む
アズワン品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86341704CB245NE67-4577-09
25,900
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
86341720CB245NE67-4576-99
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
86341729CB245NE67-4577-03
12,300
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
86341738CB245NE67-4577-01
1,740
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
86341747CB245NE67-4577-08
7,980
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
86341756CB245NE67-4577-04
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
86341765CB245NE67-4576-97
1,300
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
86341774CB245NE67-4577-02
4,060
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
86341790CB245NE67-4577-06
16,100
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
86341799CB245NE67-4577-05
5,240
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
86341808CB245NE67-4576-98
2,940
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
86341817CB245NE67-4577-07
3,240
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする