曜日別特売

高比重タングステンシートHWXL7H

高比重タングステンシートHWXL7H - アズワン

柔軟で加工性に優れていますので、いろいろな用途に応用可能です。

仕様●サイズ(mm):0.5t×300w●比重7グレード(厚さ0.3mm)+100μmフィルム両面貼り合わせ品●鉛当量:0.13±0.02mmpb内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86430340-67-5190-05
1,259,000
1,249,000
1,373,900(税込)
17日以内出荷
返品不可
86430349-67-5190-06
1,364,000
1,354,000
1,489,400(税込)
17日以内出荷
返品不可
86430358-67-5190-07
1,469,000
1,459,000
1,604,900(税込)
17日以内出荷
返品不可
86430367-67-5190-04
1,154,000
1,144,000
1,258,400(税込)
17日以内出荷
返品不可
86430376-67-5190-01
839,000
838,000
921,800(税込)
17日以内出荷
返品不可
86430385-67-5190-02
944,000
943,000
1,037,300(税込)
17日以内出荷
返品不可
86430394-67-5190-03
1,049,000
1,039,000
1,142,900(税込)
17日以内出荷
返品不可
86430410-67-5190-08
1,573,000
1,563,000
1,719,300(税込)
17日以内出荷
返品不可
86430419-67-5189-95
315,000
314,000
345,400(税込)
17日以内出荷
返品不可
86430428-67-5189-96
420,000
419,000
460,900(税込)
17日以内出荷
返品不可
86430437-67-5189-94
210,000
209,000
229,900(税込)
17日以内出荷
返品不可
86430446-67-5189-93
105,000
104,000
114,400(税込)
17日以内出荷
返品不可
86430455-67-5189-98
630,000
629,000
691,900(税込)
17日以内出荷
返品不可
86430464-67-5189-97
525,000
524,000
576,400(税込)
17日以内出荷
返品不可
86430480-67-5189-99
735,000
734,000
807,400(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする