Φ25トランス付平形パイロットライト 金属リング 白熱球 A25ILTFシリーズ

Φ25トランス付平形パイロットライト 金属リング 白熱球 A25ILTFシリーズ - マルヤス電業Φ25トランス付平形パイロットライト 金属リング 白熱球 A25ILTFシリーズ - マルヤス電業

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●定格使用電圧(V):AC200~220V●照光部色:透明●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4687-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86361128A25ILTF200C
1,080
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする