マルヤス電業
Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 角ワイド形 橙 LED A25ILASW12シリーズ
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:角ワイド形●枠色:角メタル色枠●定格使用電圧(V):AC/DC12V●照光部色:橙●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86363167
A25ILASW12OLE
67-4691-24
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
86363176
A25ILASW12GLE
67-4691-23
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください