投げ込み式水位センサ 30m HM-200シリーズ

投げ込み式水位センサ 30m HM-200シリーズ - センシズ投げ込み式水位センサ 30m HM-200シリーズ - センシズ

ステンレス製ダイアフラムを使用した圧力式の水位センサ、河川、水路、ダム、井戸、地下水等の長期観測に適しています、2m~50m計までラインナップ、ミリ単位の高精度の水位観測が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDC出力信号、避雷素子内蔵、※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。

内容量1個
注意
●※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86389986HM-200-30-3067-4745-09
183,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
86389995HM-200-20-3067-4745-08
183,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
86390004HM-200-05-3067-4745-06
183,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
86390020HM-200-02-3067-4745-05
183,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
86390029HM-200-10-3067-4745-07
183,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
86390038HM-200-50-3067-4745-10
183,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする