投げ込み式水位センサ 30m HM-220シリーズ

投げ込み式水位センサ 30m HM-220シリーズ - センシズ

3~5VDC 電源動作仕様、消費電流が少なく、電池駆動などに適しています、ステンレス製ダイアフラムを使用した圧力式の水位センサ、2m~50m計までラインアップ、アンプ回路内蔵の0.1~1.1VDC 出力信号

内容量1個
注意
●※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86390108HM-220-02-3067-4745-17
193,000
189,800
208,780(税込)
53日以内出荷
返品不可
86390117HM-220-50-3067-4745-22
193,000
189,800
208,780(税込)
53日以内出荷
返品不可
86390126HM-220-30-3067-4745-21
193,000
189,800
208,780(税込)
53日以内出荷
返品不可
86390135HM-220-05-3067-4745-18
193,000
189,800
208,780(税込)
53日以内出荷
返品不可
86390144HM-220-20-3067-4745-20
193,000
189,800
208,780(税込)
53日以内出荷
返品不可
86390160HM-220-10-3067-4745-19
193,000
189,800
208,780(税込)
53日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする