投げ込み式水位センサ 30m HM-300シリーズ

投げ込み式水位センサ 30m HM-300シリーズ - センシズ投げ込み式水位センサ 30m HM-300シリーズ - センシズ

ステンレス製ダイアフラムを使用した圧力式の水位センサ、河川、水路、ダム、井戸、地下水等の長期観測に適しています、2m~50m計までラインナップ、ミリ単位の高精度の水位観測が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDC出力信号、避雷素子内蔵、※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。

内容量1個
注意
●※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86390047HM-300-05-3067-4745-12
183,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
86390056HM-300-10-3067-4745-13
183,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
86390065HM-300-20-3067-4745-14
183,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
86390074HM-300-02-3067-4745-11
183,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
86390090HM-300-30-3067-4745-15
183,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
86390099HM-300-50-3067-4745-16
183,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする