投げ込み式水位センサ 30m HM-600シリーズ

投げ込み式水位センサ 30m HM-600シリーズ - センシズ投げ込み式水位センサ 30m HM-600シリーズ - センシズ

オールチタン製の圧力式水位センサ、材質がチタンで海水に抜群の耐食性をもつ、2m~50m計までラインアップ、ミリ単位の高精度の水位測定が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDCまたは4~20mADCの出力信号、避雷素子内蔵

内容量1個
注意
●※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86390266HM-600-30-3067-4745-37
193,000
189,800
208,780(税込)
53日以内出荷
返品不可
86390275HM-600-10-3067-4745-35
193,000
189,800
208,780(税込)
53日以内出荷
返品不可
86390284HM-600-05-3067-4745-34
193,000
189,800
208,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
86390300HM-600-20-3067-4745-36
193,000
189,800
208,780(税込)
53日以内出荷
返品不可
86390309HM-600-02-3067-4745-33
193,000
189,800
208,780(税込)
53日以内出荷
返品不可
86390318HM-600-50-3067-4745-38
193,000
189,800
208,780(税込)
53日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする