女性が活躍する時代、様々な職業が登場します。コンシェルジュ、アドヴァイザー、プランナーなど多様化するオフィス系接客業に向けた、リュクスな表情の無地シリーズをお届けします。、繊細な糸で丁寧に織りあげた高級感のある二重織、コンパクトで美しい表面感と仕立て映えが特長、強撚によるパウダリーかつドライなタッチ、落ち感とふくらみの絶妙なバランスが創る美しいシルエット、縦にも横にも伸びてアクティブな動きもサポート、お手入れのしやすいイージーケア素材、ホームクリーニングOK(手洗い)、裏地に抗菌防臭加工「ポリジン・バイオスタティック」を採用!、裾に目盛りの付いたテープとボタンがあり、縫わずに裾上げができます。股下75~62cm(最大13cm)の裾上げが可能です。