曜日別特売

使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付

使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付 - ミドリ安全使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付 - ミドリ安全使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付 - ミドリ安全

排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸が楽にできます。
ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。
しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。
マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。
小型なので、下方視界も良好です。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
排気弁から湿気や熱を逃がし、蒸れにくく呼吸が楽にできます。

用途一般粉じん作業用。仕様バンド:サイドフック弁仕様排気弁付き吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)14縦(mm)126横(mm)120排気抵抗(Pa)70以下内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85550704SH7022V-SH
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする