ミドリ安全
ニトリル薄手手袋
耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。
手のひら全面のすべり止めでグリップ性が向上しています。
左右兼用ではないため疲れにくいです。
煮沸消毒が可能です。
用途
食品加工。
機械作業。
厚さ(mm)
0.3
色
ブルー
全長(cm)
30.5
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85550555
VERTE-270-L
L
8.6
23.2
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
85550564
VERTE-270-LL
LL
9.1
24.9
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
85550580
VERTE-270-M
M
8
21.2
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
85550589
VERTE-270-S
S
7.4
19.3
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください