ミドリ安全
調温・消臭作業手袋 ノンコートタイプ
湿気を吸って発熱し、心地よい温度を維持する調温効果と消臭効果の手袋です。
用途
消臭効果があるので、革手袋のインナー用に。
各種手袋のインナー用に。
厚さ(mm)
約1.1
色
リスト:グレー、グレー
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
15
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85550677
MHG-152eks-L
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください