曜日別特売

ハイグリップ MHG134 ブラック×グリーン

ハイグリップ MHG134 ブラック×グリーン - ミドリ安全

特殊すべり止め加工をした天然ゴムライナーとその表面の意匠が、優れたグリップ力を発揮します。
甲部の背抜きに加えて、手のひら部も通気性が良く快適です。
繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感が得られます。

用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。サイズL全長(cm)23.5ゲージ数13リスト:グレー、ブラック/グリーン厚さ(mm)2中指長(cm)8.1手のひらまわり(cm)19.2内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
中指長(cm)
ゲージ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85550659MHG-134-BK/GN-L23.58.113
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする