曜日別特売

ポリエチレンディスポ手袋(100枚入)

ポリエチレンディスポ手袋(100枚入) - ミドリ安全ポリエチレンディスポ手袋(100枚入) - ミドリ安全ポリエチレンディスポ手袋(100枚入) - ミドリ安全ポリエチレンディスポ手袋(100枚入) - ミドリ安全

指先に触らずに袋から取り出せるので衛生的です。
袋入りで経済的です。
左右兼用タイプですので片手でも使え経済的です。
薄くて指先までぴったりフィットする素手感覚の手袋です。

エンボス加工外エンボスブルー仕様粉(あり・なし):なし厚さ(mm)0.025食品衛生法適合品内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85550720VERTE-585-MM0.02527.5298.3
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
85550729VERTE-585-SSSS0.02525.5246.9
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする