曜日別特売

使い捨てニトリル手袋厚手(100枚入)

使い捨てニトリル手袋厚手(100枚入) - ミドリ安全使い捨てニトリル手袋厚手(100枚入) - ミドリ安全使い捨てニトリル手袋厚手(100枚入) - ミドリ安全使い捨てニトリル手袋厚手(100枚入) - ミドリ安全使い捨てニトリル手袋厚手(100枚入) - ミドリ安全使い捨てニトリル手袋厚手(100枚入) - ミドリ安全使い捨てニトリル手袋厚手(100枚入) - ミドリ安全使い捨てニトリル手袋厚手(100枚入) - ミドリ安全

抜群の強度を持つ厚手タイプで、ハードな作業にも対応します。
指先すべり止め加工です。

材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.14ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85550738VERTE-701H-LL238.421.4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
85550747VERTE-701H-LLLL248.523
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
85550756VERTE-701H-MM248.119.6
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
85550765VERTE-701H-SS247.917.2
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする