曜日別特売

ニトリル手袋極薄(100枚入)

ニトリル手袋極薄(100枚入) - ミドリ安全ニトリル手袋極薄(100枚入) - ミドリ安全

抜群のフィット性と柔軟性を兼ね備えた疲れにくい手袋です。

用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。サイズL粉有無粉なし厚さ(mm)0.075材質ニトリルブルー入数(枚)100全長(cm)24中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)21.2食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85550774VERTE-710-N-L0.075
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする