曜日別特売

使い捨てニトリル手袋(100枚入)

使い捨てニトリル手袋(100枚入) - ミドリ安全使い捨てニトリル手袋(100枚入) - ミドリ安全使い捨てニトリル手袋(100枚入) - ミドリ安全使い捨てニトリル手袋(100枚入) - ミドリ安全使い捨てニトリル手袋(100枚入) - ミドリ安全使い捨てニトリル手袋(100枚入) - ミドリ安全

素手感覚で使用できます。
細かい作業に適しています。

用途食品工場、機械組立など。材質ニトリル厚さ(mm)0.09ブルー入数(枚)100全長(cm)23.5粉有無粉なし食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら、直ちにご使用をおやめください。
※熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
※尖ったもの、刃物などは、手袋の破れや穴の原因となる場合があります。ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85550826VERTE-780-N-LL8.221.6
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
85550835VERTE-780-N-MM819.4
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
85550844VERTE-780-N-SS7.617.2
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする