曜日別特売

フレキシブルソーラーパネル

フレキシブルソーラーパネル - CLEZEED(クレジード)フレキシブルソーラーパネル - CLEZEED(クレジード)フレキシブルソーラーパネル - CLEZEED(クレジード)フレキシブルソーラーパネル - CLEZEED(クレジード)フレキシブルソーラーパネル - CLEZEED(クレジード)フレキシブルソーラーパネル - CLEZEED(クレジード)フレキシブルソーラーパネル - CLEZEED(クレジード)フレキシブルソーラーパネル - CLEZEED(クレジード)

CLEZEEDのフレキシブルソーラーパネル(太陽光パネル) です。
しなやかな素材で湾曲でき優れた衝撃耐性を併せ持つ、軽くて薄いソーラーパネルです。
壁面や車のルーフなどにも使用でき、持ち運びもしやすくアウトドアや非常時など役立ちます。
高効率単結晶セルが採用されており、高い変換効率で発電できます。
IP67の防塵防水規格を取得しており、車両や家屋への設置に適しています。
小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
停電が起きた時など、いざという時でも電気が使えます。

防塵防水性能IP67ケーブル約50cm、MC4コネクタ付素子単結晶RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
最大出力(W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
開放電圧(V)
短絡電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85551867N100WFL2105(許容差0~+5%)865×684×2.522.545.97
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85551876N200WFL4200(許容差0~+5%)1225×895×2.521.7611.91
35,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする