bolle
SAFETY カーブ クリアレンズ
大きく、顔に沿ってカーブしたレンズはフィット感もよく、快適に目を保護します。
用途
飛来物等からの眼の保護に。
形状
2眼型
レンズ色
クリア
適合規格
ANSI Z87.1
フレーム色
クリア
機能
防傷加工有り、防曇加工有り、メガネ併用不可、マスク併用可否:△、ノーズパッド有り
コーティング
防曇・防傷コーティング
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
約2.3
UV遮蔽率(%)
99.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85550914
1653801A
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください