スーパーフィットマン 10双組

スーパーフィットマン 10双組 - 天牛(富士手袋工業)スーパーフィットマン 10双組 - 天牛(富士手袋工業)スーパーフィットマン 10双組 - 天牛(富士手袋工業)スーパーフィットマン 10双組 - 天牛(富士手袋工業)スーパーフィットマン 10双組 - 天牛(富士手袋工業)スーパーフィットマン 10双組 - 天牛(富士手袋工業)スーパーフィットマン 10双組 - 天牛(富士手袋工業)スーパーフィットマン 10双組 - 天牛(富士手袋工業)
(2件のレビュー)

10双(5色×各2双)パックのお買い得商品です。
滑りにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめます。
ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適です。

用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業などあらゆる作業にお使い下さい。レッド、ブラック、ブルー、オレンジ、蛍光イエロー材質(手袋)ポリエステル材質(掌側)天然ゴムゲージ数13内容量1組(10双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
855514479677S21717
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
855514569677LL25921
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
111289619677M23819
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
111289709677L248.520
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11128961
2025-09-09
用途: 土木作業
サービス業

お値段なりですがコスパ良くて助かりました!カラフルで可愛いですね。

2025-06-30
用途: 現場作業中心
建設業・工事業

この手の商品は、手のひらゴムは白色が多く、仕事上使用後すぐ真っ黒になる事が多く、黒いものなら汚れが目立たないと思い購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする