曜日別特売

ニトリルうす手 No.910

ニトリルうす手 No.910 - ダンロップ ホームプロダクツニトリルうす手 No.910 - ダンロップ ホームプロダクツニトリルうす手 No.910 - ダンロップ ホームプロダクツニトリルうす手 No.910 - ダンロップ ホームプロダクツニトリルうす手 No.910 - ダンロップ ホームプロダクツニトリルうす手 No.910 - ダンロップ ホームプロダクツニトリルうす手 No.910 - ダンロップ ホームプロダクツ

油脂・薬品に強く耐久性にも優れています。
10双パック入りでゴミの削減になります。

用途
食品加工に。
ブロイラー加工に。
軽作業に。
厚さ(mm)0.2全長(cm)30内容量1箱(10双)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
855504402964ブルーS317.318.7
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
855504492965ブルーM317.520.2
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
855504582966ブルーL31822.1
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
855504672969ピンクL31822.1
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
855504762970ホワイトS307.318.7
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
855504852971ホワイトM317.520.2
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
855504942972ホワイトL31822.1
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする