ダンロップ ホームプロダクツ
ニトリルうす手 No.911
油脂・薬品に強く耐久性にも優れています。
1双パック入りで衛生的に保管できます。
用途
食品加工。
ブロイラー加工。
軽作業。
厚さ(mm)
0.2
色
ブルー
サイズ
L
長さ(cm)
31
全長(cm)
30
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22.1
内容量
1双
12月28日より値下げいたしました。
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85550397
2976
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください