ダンロップ ホームプロダクツ
食肉加工用手袋 No.902
動物油脂でもすべりにくいグリップ性の高い独自のすべり止め加工です。
動物油・魚油・機械油・ワックス・薬品に強く、耐老化性にも優れています。
用途
水産加工。
軽作業。
厚さ(mm)
0.2
色
ブルー
内容量
1箱(20双)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85550510
5785
S
28.5
28.5
7
19
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85550519
5786
M
30.5
30.5
7.6
20.2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85550528
5787
ML
30.5
30.5
8.4
22.6
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください