ダンロップ ホームプロダクツ
ダブルキャチ
内面の滑り止め加工で、重い荷物を運ぶ時でも手と手袋が滑りにくい。
用途
運搬、清掃作業・建築・土木作業・農林業・農園芸作業に。
厚さ(mm)
1
色
ブラック
サイズ
フリー
機能
滑り止め
全長(cm)
24
内容量
1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85550415
7245
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください