仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.1取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)121定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定内容量1台